Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172473411 Herst.-Nr.: 2222009 EAN/GTIN: 4030209002013 |
| |
|
| | |
| mit Hohlstiel · Ø 35 mm · Länge 50 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 35 mm | passend für: | Kleinteilereiniger | Ausführung: | grob, schwarz | Marke: | IBS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzpinsel für Kleinteilereiniger, Kleinteilereiniger, Reinigungspinsel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,42* | € 19,69* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,69* | € 20,10* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,47* | € 30,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,32* | € 31,35* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 36,39* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|