Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø230 x 230xH665mm anthrazit quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468133
Herst.-Nr.:
     3072 B 25 R
EAN/GTIN:
     4030695030729
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · anthrazit · Aschereinsatz aus Stahl, schwarz beschichtet · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 31,7l· Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
260 mm
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Ø:
230 x 230 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
665 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,40*
€ 122,18*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,90*
€ 122,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 122,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 122,84*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 126,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 49,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.