Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø230 x 230xH665mm anthrazit quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9136468133
Herst.-Nr.:
     3072 B 25 R
EAN/GTIN:
     4030695030729
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · anthrazit · Aschereinsatz aus Stahl, schwarz beschichtet · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 31,7l· Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
260 mm
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Ø:
230 x 230 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
665 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,10*
€ 122,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 122,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 125,94*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,36*
€ 132,45*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 136,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 55,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 48,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.