Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1020xB860xT500mm 120l Deckel silber/gelb fahrbar 2-fach VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9136466577
Herst.-Nr.:
     10534
EAN/GTIN:
     4030695105342
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 9kg· Ausführung: fahrbar 2-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber/gelb
Gestell:
verzinkt
Breite:
860 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1020 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,72*
€ 165,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,22*
€ 166,21*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,64*
€ 166,83*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 192,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 194,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1670
ab € 118,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10924
ab € 79,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1650
ab € 155,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1023
ab € 100,37*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10234
ab € 102,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.