| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9136466570 Herst.-Nr.: 10924 EAN/GTIN: 4030695109241 |
| |
|
| | |
| mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · Wandmontage: mit Stahlhalterung grau oder verzinkt · stationär: mit Stahlgestell grau oder verzinkt · fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte · zerlegte AnlieferungZwei-/Dreifach-TrennungWandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 6kg· Ausführung: 2-fach Weitere Informationen: | | Deckelfarbe: | silber/gelb | Gestell: | verzinkt | Breite: | 800 mm | Befestigungsart: | Wandmontage | für Säcke Inhalt: | 120 l | Tiefe: | 530 mm | Marke: | VAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,86* | € 105,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,20* | € 106,42* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 109,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,00* | € 112,78* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,12* | € 121,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|