Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB850xT480mm 120l Deckel silber/gelb stationär 2-fach VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9136466574
Herst.-Nr.:
     10234
EAN/GTIN:
     4030695102341
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · stationär: mit Stahlgestell, verzinkt · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 9kg· Ausführung: stationär 2-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber/gelb
Gestell:
verzinkt
Breite:
850 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
480 mm
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,10*
€ 135,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 135,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 138,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,94*
€ 143,52*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,53*
€ 159,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1670
ab € 117,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10924
ab € 78,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1053
ab € 125,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10534
ab € 127,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1660
ab € 172,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.