Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger L.300mm STA lichtgrau D.22mm f.Werkstückwagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9110444074
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4017976013022
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Länge 300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Durchmesser 22mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ø:
22 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
passend für:
Werkstückwagen
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahl
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 22mm, rohrhalter, werkstückwagen fetra, Dornträger, Gabelträger, Materialträger, Rohrträger, Wellenträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,16*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,14*
€ 19,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 20,09*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 20,09*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.