Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L1500xB80xH20mm Alu.lichtgrau m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9107472220
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47721
EAN/GTIN:
     4250619600603
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile · einfache Montage durch Zusammenstecken · Lieferung inkl. Doppelklebeband · VE = Kartoninhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
18 mm
Kartoninhalt:
1 St.
Höhe:
20 mm
Marke:
EHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal lichtgrau, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,59*
€ 64,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,48*
€ 65,04*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,81*
€ 68,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 69,50*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 41,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,17*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 42,23*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.