Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.300mm Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106486614
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.311
EAN/GTIN:
     4250594505535
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit ZahlenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
300 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,20*
€ 137,21*
€ 5,95*
ab € 159,45*
€ 188,72*
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 192,43*
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 200,01*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 223,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 137,93*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 152,33*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 190,39*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 213,40*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,59*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,61*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 70,16*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,20*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,80*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,65*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 240,12*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,00*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,09*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 215,04*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 281,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.