Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,1,5V,D=300mm 51.250.311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,1,5V,D=300mm 51.250.311
Funkuhr innen,1,5V,D=300mm 51.250.311
Artikel-Nr.:
     6012B-68265700
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.311
EAN/GTIN:
     4250594505535
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Funkuhr innen,1,5V,D=300mm 51.250.311

Metallgehäuse in silber-metallic (RAL 9006), Schutzart IP 31, gewölbtes Mineralglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min., roter Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
1,5 V
Durchmesser:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,51*
€ 189,58*
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 193,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 200,23*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,95*
€ 207,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 214,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 137,58*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 152,32*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 189,90*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 214,65*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,86*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,55*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 70,00*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,12*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,59*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,42*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,53*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,07*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,54*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 282,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.