Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9103482860 Herst.-Nr.: SC20F TC3 EAN/GTIN: 4014296025056 |
| |
|
| | |
| mit Knie-Wippmechanik (mit Armlehnen) ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz ∙ individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar ∙ stufenlose Sitzhöhenverstellung ∙ Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite ∙ in schwarzem softigem Kunstlederbezug Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen ∙ Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt ∙ inklusive Armlehnen starr ∙ Sitzfläche B 550 x T 500 mm ∙ Sitzhöhe 420-500 mm ∙ Lehnenhöhe 720 mm ∙ Rollen für weiche Böden ∙ Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 500mm Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz/grau | Sitzhöhenverstellung: | 420-500 mm | Sitzbreite: | 550 mm | Ausstattung: | mit Knie-Wipptechnik | Sitz/Rückenpolster: | Kunstleder/Microfaser | Ausführung: | mit Armlehnen, starr | Lehnenhöhe: | 720 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,26* | € 202,20* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,93* | € 203,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,05* | € 217,66* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,95* | € 218,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 174,74* | € 219,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|