Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe HornetW 40 Standard-Zapfventil f.Diesel/Heizöl 38l/min 230V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000466102
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104428700
EAN/GTIN:
     4031109000505
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 250 W · Ansaugstufe mit integriertem Hebeschutz · Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 mm (2") · inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 · mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk · Schutzart IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 4m· Gewinde: M 64 x 4 und G 50,80 (2")mm· Spannung: 230 V 50Hz
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Standard-Zapfventil
Fördermenge:
38 l/min
Leistung:
250 W
Tauchtiefe:
1600 mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
für Diesel/Heizöl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, akkupumpe, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,50*
ab € 137,35*
€ 157,79*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 136,71*
€ 157,81*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 137,16*
€ 158,60*
Lager 1690
26
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 162,89*
€ 4,95*
ab € 140,39*
€ 168,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.