| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000466102 Herst.-Nr.: 104428700 EAN/GTIN: 4031109000505 |
| |
|
| | |
| zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 250 W · Ansaugstufe mit integriertem Hebeschutz · Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 mm (2\") · inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 · mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk · Schutzart IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 4m· Gewinde: M 64 x 4 und G 50,80 (2\")mm· Spannung: 230 V 50Hz Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Standard-Zapfventil | Fördermenge: | 38 l/min | Leistung: | 250 W | Tauchtiefe: | 1600 mm | Marke: | TECALEMIT | Ausführung: | für Diesel/Heizöl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, akkupumpe, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 137,35* | € 157,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,71* | € 157,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 137,16* | € 158,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,29* | € 162,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,39* | € 168,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|