Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.100mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446074
Herst.-Nr.:
     TRK 100/5
EAN/GTIN:
     4031022044730
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1150mm· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
100 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 71,18*
1 Tag
24
pro Paket
€ 5,50*
ab € 68,23*
€ 80,74*
Lager 1690
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 80,74*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 80,83*
1 Tag
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 81,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,74*
€ 96,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,59*
€ 93,52
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 78,58*
€ 93,51
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 78,57*
€ 93,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,17*
€ 90,64
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 76,16*
€ 90,63
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 76,13*
€ 90,59
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 76,12*
€ 90,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 71,47*
€ 85,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,05*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,58*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,81*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 85,02*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.