Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad PU Naben-L.43mm Rad-B.50mm D.200mm Ku.-Felge PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443624
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192031978
EAN/GTIN:
     4053981979991
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Kunststoffrad
Polyurethanbandage auf Kunststoff-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer LaufWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT und Pfaff ab Baujahr 11/2014· Ausführung: Kunststoff-Felge
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
700 kg
Nabenlänge:
43 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 20cm durchmesser, polyurethan reifen, hubwagenlenkrolle pu, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,97*
€ 52,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,21*
€ 52,93*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,62*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,53*
€ 56,54*
1
€ 5,95*
ab € 43,19*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443351
ab € 305,19*
Sonstiges
PROMAT
9000443353
ab € 668,37*
Sonstiges
PROMAT
9000443352
ab € 306,69*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,34*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.