Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.2000mm Trgf.2000kg STA taubenblau PUR/PUR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443353
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443353
EAN/GTIN:
     4015448558125
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen Gabel-L.2000mm Trgf.2000kg STA taubenblau PUR/PUR PROMAT

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014 Weitere technische Eigenschaften: · Gabelrollen-Ø: 80mm · Gabelrollenbreite: 70mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Lenkräderbreite: 50mm · Gabelrollentyp: tandem · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gabellänge:
2000 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,75*
€ 935,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,42*
€ 900,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,26*
€ 816,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,62*
€ 798,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 20,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031978
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.