Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PUR Naben-L.90mm Rad-B.90mm D.82mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443255
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20H
EAN/GTIN:
     4021885030704
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
900 kg
Nabenlänge:
90 mm
Rad-Ø:
82 mm
Radbreite:
90 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 25,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 25,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 26,54*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 22,45*
€ 28,89*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 22,63*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 15,94*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,24*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,99*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,96*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,89*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.