Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad, Traglast120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad, Traglast120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 100 mm
Gabelhubwagenrad, Traglast120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 100 mm
Gabelhubwagenrad, Traglast120kg, Tragfähigkeit: 1000 kg, Nabenl. 100 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1190
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.85.20O
EAN/GTIN:
     4021885030964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagenräder, Polyurethanlauffläche, Kugellager,
BS-Rollen® Gabelhubwagenrad Polyurethan

  • Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95+/-3 Shore A
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 85
  • Tragfähigkeit in KG: 1000
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x14
  • Nabenlänge in mm: 100

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,5
Raddurchmesser [cm]:
8,5
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, Gabelhubwagenrad, Polyurethan, Kugellager, Traglast 120kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 26,16*
€ 34,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,16*
€ 34,35*
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 35,20*
19 Tage
6
€ 4,30*
ab € 27,33*
€ 36,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,05*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,14*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,11*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,82*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,92*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.