Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18V-90 C Prof.18 V 1,5-13mm i.L-BOXX BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002378428
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6102
EAN/GTIN:
     4059952617312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenlosen Motor · Kickback Control: reduziert das Risiko eines plötzlichen Geräterückschlags · Präzisionskupplung: verhindert ein Überdrehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmomentes · 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe · individuelle Werkzeugeinstellungen dank Connectivity-Interface für einfaches Ändern der WerkzeugparameterWeitere technische Eigenschaften:· Schrauben-Ø max.: 12mm· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-630 min-¹ / 0-2100 min-¹
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Bohrleistung in Stein:
13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
68 mm
Drehmoment max.:
hart: 64 Nm / weich: 36 Nm
Schlagzahl:
0-28500 min-¹
Gewicht:
1,2 (ohne Akku) kg
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 170,43*
€ 207,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,45*
€ 208,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,748*
€ 209,208*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 181,19*
€ 216,79*
Lager 1690
53
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 224,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,14*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 21,25*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,60*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,91*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 340,35*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 165,32*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 180,82*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,11*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,67*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.