Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C mit Zusatzhandgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,9 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019G0309
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019G0309
EAN/GTIN:
     3165140956307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Der GSB 18V-110 C Professional ist ein extrem kraftvoller und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Das maximale Drehmoment von 110 Nm und ein bürstenloser Motor sorgen für extrem starke Leistung. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Schlagbohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Der GSB 18V-110 C wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm und zum Schrauben bis 12 mm sowie Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm konzipiert. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Max. Schlagzahl:
31500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
82 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2100 1/min
Max. Drehmoment:
110 Nm
Drehmomenteinstellung:
47 Nm | 110 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
82 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
15.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
323 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
263 x 323 x 114 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
82 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
47 Nm
Drehmoment (hart):
85 Nm
Drehmoment (max.):
110 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
47/85/110 Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 2100 min-1
Schlagzahl, max.:
31500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Drehmomentstufen (Standard):
25
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
25+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
16 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
15.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Extrem leistungsstarker und robuster 18-Volt-Schlagbohrschrauber - mit bürstenlosem Motor und Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der GSB 18V-110 C Professional ist ein extrem kraftvoller und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Das maximale Drehmoment von 110 Nm und ein bürstenloser Motor sorgen für extrem starke Leistung. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Schlagbohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen.
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-110 C wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm und zum Schrauben bis 12 mm sowie Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm konzipiert. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 3:
Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor | Dank des Vollmetallbohrfutters für lange Lebensdauer eignet sich der Schlagbohrschrauber auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz | Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) | Karton
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
2,44 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
9,684 dm3
Abmessung Länge:
323 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v, 2 gang bohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, Schlagbohrmaschine (Akku), Schlagbohrmaschine, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,77*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,89*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,40*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,35*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,50*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,98*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,33*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,30*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.