Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K6102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6102
EAN/GTIN:
     4059952617312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert. Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert. Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
68 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 630 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2100 1/min
Max. Drehmoment:
64 Nm
Drehmomenteinstellung:
36 Nm | 64 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
68 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.2 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
210 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
68 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
36 Nm
Drehmoment (hart):
64 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
36/64/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
630 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 630 / 0 - 2100 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmomentstufen (Standard):
21
Drehmomentstufen:
21
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.2 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.8 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Akku-Schlagbohrmaschine mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle
Langversion, Teil 1:
Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2100 min?¹ Höchstleistung liefert. Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung.
Langversion, Teil 2:
Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert. Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller, bürstenloser Motor liefert hohe Leistung mit 64 Nm und 2100 min?¹ für maximale Effizienz am Arbeitsort | 13-mm-Metallfutter sorgt für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt | Die verstellbaren Funktionen KickBack Control und Precision Clutch garantieren perfekte Kontrolle und einen hohen Anwender- und Werkzeugschutz
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
3,583 kg
Nettogewicht:
1,182 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,23*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 20,15*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,95*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,96*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 340,40*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 164,94*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 180,96*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,06*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,92*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.