Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000741577 Herst.-Nr.: DEBDML815 EAN/GTIN: 0088381886970 |
| |
|
| | |
| leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs · ummantelter Handgriff · Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,56-0,93kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 14,4 / 18 V | Lichtstrom: | 160 lm | Leuchtdauer: | 18 V 6 Ah: 3240 min | Leuchtmittel: | LED | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Blinkleuchte, Blinklicht, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, makita akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,22* | € 37,37* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,22* | € 41,22* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,40* | € 43,17* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,05* | € 44,51* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,70* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|