Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000653798 Herst.-Nr.: DCL077-XJ EAN/GTIN: 5035048715048 |
| |
|
| | |
| 3-stufige Lichtstärkeneinstellung · sehr warmes Licht mit bis zu 4000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED · Multi-Positionsgriff · Schutzklasse IP 54 · Stativaufnahme 1/4″ und 5/8″ · einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-KlasseWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,5 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 10,8-18 V | Lichtstrom: | 500 / 1000 / 2000 lm | Leuchtdauer: | 18 V 5 Ah: 360 / 600 / 1200 min | Leuchtmittel: | LED | Marke: | DEWALT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe dewalt, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,38* | € 145,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 120,61* | € 145,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,21* | € 145,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 145,36* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,30* | € 153,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|