Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C041992 Herst.-Nr.: DCL077-XJ EAN/GTIN: 5035048715048 |
| |
|
| | |
| Dewalt DCL077-XJ Akku-Baustellenleuchte, Basisv. Features: Produktstärken:Sehr leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 2.000 Lumen Dreistufige Lichtstärkeneinstellung mit 500, 1.000 und 2.000 Lumen Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlosen verstellbar Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse Schutzklasse IP 54 ermöglichen sicheren Einsatz auch im Außenbereich Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus) Praktische Stativaufnahme mit 1/4“ und 5/8“ für uneingeschränkte und großflächige Umgebungsbeleuchtung Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR- sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang) Als Basistype (ohne Akkus Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Akku-Handscheinwerfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe dewalt, handlampe akku, handlampe, DEWALT, Werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,38* | € 145,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 120,61* | € 145,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,21* | € 145,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 145,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,48* | € 147,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|