Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3W HL: 10 h,PL: 120 h IP44 ACCULUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6606150005
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     451541
EAN/GTIN:
     4003189515415
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
bestückt mit einer ausfallsicheren und hellen 3W-PowerLED als Hauptlicht · kein Lampenwechsel mehr · die Leuchtdauer erhöht sich auf 10 h · für höchste Leuchtkraft wurde die JobLux 90 LED Focus zusätzlich mit einem Linsenfokus bestückt · LED 5 mm als Pilotlampe · Notlichtfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein · elektronisch geregelte Akkuladung · Tiefenentladeschutz · 120° schwenkbarer Leuchtenkopf · robustes, schlagfestes GehäuseWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2000g· Farbe: rot· Schutzklasse: II
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Leuchtdauer:
HL: 10 h / PL: 120 h
Ladezeit:
ca. 10 h
Leuchtweite:
200 m
Schutzart:
IP44
Marke:
ACCULUX
Höhe:
336 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
112 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, led arbeitslampe 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Handleuchten, Lampe, Leuchten, Notstromleuchten, Taschenlampe, Werkstattlampe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 126,75*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 106,80*
€ 126,76*
€ 5,46*
ab € 105,96*
€ 126,79*
4 Tage
33
€ 4,99*
ab € 107,72*
€ 128,15*
Lager 1690
24
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 133,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
X796481
ab € 135,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.