Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer 451541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W720051
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     451541
EAN/GTIN:
     4003189515415
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux 90 LED Focus hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Mit den 10 h Hauptlampenbetrieb ist sie in diesem Bereich unter den Führenden. Die JobLux 90 LED Focus verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der Power LED und der LED Pilotlampe. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät an 230 V AC geladen werden und verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung und ein praktischer Tragegurt sind im Lieferumfang inbegriffen.
Weitere Informationen:
Höhe:
33.6 cm
Länge:
12.6 cm
Farbe:
rot
Breite:
11.2 cm
Gewicht:
2000 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtweite (High):
160 m
Leuchtdauer (High):
10 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Herstellerfarbe:
Signal-Rot
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 126,02*
€ 5,46*
ab € 106,51*
€ 126,03*
1 Tag
68
€ 5,50*
ab € 108,53*
€ 128,26*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 128,85*
3 Tage
68
€ 4,99*
ab € 110,10*
€ 129,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
X796481
ab € 124,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.