Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206022065 Herst.-Nr.: PT6C / 1419342 EAN/GTIN: 4015000070980 |
| | |
|
| | |
| besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblichWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Chlorkautschuk· Typ: PT6C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 625 g | Gebinde: | Dose | Farbe: | gelblich | Marke: | PATTEX | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +70 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 625g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Klebstoff, Klebstoffe, Kraftklebstoff, Pattex |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 12,98* | € 16,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 13,80* | € 18,08* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 15,56* | € 18,52* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Dose | € 4,30* | ab € 14,15* | € 19,12* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 18,38* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 625 Gramm (ab € 0,02941* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|