Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPT6C Herst.-Nr.: 9HPT6C EAN/GTIN: 4015000070980 |
| | |
|
| | |
| - Pattex Kraftkleber Compact Gel ist ein lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
- Sauber
- Tropft nicht
- Zieht keine Fäden
- Auch für senkrechte Flächen
- Material / Anwendungsbereiche:
- Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m.
- Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, undAkustikplatten (außer Styropor), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.751 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 625 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 625g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Kleber, Kompaktkleber |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 12,93* | € 17,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 13,87* | € 18,10* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 15,61* | € 18,44* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Dose | € 5,50* | ab € 15,20* | € 19,16* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 15,33* | € 19,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 625 Gramm (ab € 0,0222* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|