Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561000165 Herst.-Nr.: 4015000070980 EAN/GTIN: 4015000070980 |
| | |
|
| | |
| Kontaktklebstoff Pattex Gel Compact Eigenschaften: • Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber • Nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder • Tropft nicht und zieht keine Fäden Einsatzbereiche: • Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. a. m. – der Verbrauch beträgt etwa 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag • Geeignet für das Kleben an senkrechten Flächen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H315: Verursacht Hautreizungen H319: Verursacht schwere Augenreizung H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 650 g | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 625g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, Chemisch-Techn., Pattex, transparent, cyclohexanfrei, Pattex-Kontaktkleber, verstreichen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Pattex®-Klebstoff, Fügen, Kraftklebstoff, Kleber, Compact, Stabilit, Express, Henkel, Kontakt, temperaturbeständig, Kraft-Klebstoff, Klebstoffe, kompakt, Kombinationsklebung, hochfest, QR4030089, Gel, Sofortkleber, Chemie, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Klebstoff, Produkte, hochwärmefest, Klebepistole, Pattex®, chemisch, technisch, Pattex-Kleber, 1561000165, 61000165 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 13,02* | € 16,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 13,82* | € 17,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 14,69* | € 18,28* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Dose | € 4,30* | ab € 14,07* | € 18,63* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Dose | € 5,50* | ab € 15,31* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 625 Gramm (ab € 0,02252* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 111,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|