Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Irriflex L.25m ID 12,5mm AD 17,3mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6069074101
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     110050
EAN/GTIN:
     3506111100501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch · Festigkeitsträger: Tricoflex Non Torsion Trikot-GewebeDecke: Weich-PVC, gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVC, schwarzTemperaturbereich: -15 bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftAnwendung: Bewässerung, ReinigungWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 130mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,3 mm
Wandstärke:
2,40 mm
Betriebsdruck:
9 bar
Berstdruck:
23 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb/blau
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock tricoflex s.a.wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,11*
Lager 1690
56
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,11*
1 Tag
75
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,20*
1 Tag
75
75
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,29*
3 Tage
75
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,42*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 3,87*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,54*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,11*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.