Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.1/2 Zoll 13mm lose HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000350169
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2055 6000
EAN/GTIN:
     5010646051897
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Kunststoff · mit Wasserstopp und KnickschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
HOZELOCK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,87*
1 Tag
322
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 4,90*
Lager 1498
460
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 5,18*
1 Tag
460
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,21*
5 Tage
460
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,183*
€ 5,233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2035
ab € 6,96*
Ähnlich
Hozelock
2030
ab € 6,18*
Ähnlich
Hozelock
2050 6000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.