Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2050 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 12 - 15mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock
Hozelock
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128655
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2050 6000
EAN/GTIN:
     5010646051880
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Hozelock 2050 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 12 - 15mm (1/2") Ø

Griffmuldenfür einfache Bedienung
Flexible Schlauchtülle verhindert Abknicken oder Wölben des Schlauchs bzw. Auslaufen von Wasser
Schnelle, einfache und sichere Verwendung dank Schnellverschluss

Hozelock-Anschlussstück mit Schnellverschluss für 12,5- bis 15-mm-Schläuche – ideal für den Einsatz am Wasserhahn-Anschlussende der Schlauchleitung.

Kategorie: Schlauchanschluss
Material: Kunststoff
Schlauch-Anschluss: Steckkupplung + 12 - 15 mm (1/2") Ø
Produkt-Art: Schlauchanschluss
Hersteller-Nr.: 20506000
EAN: 5010646051880
2xMOPP
EN 60601-1-2 (edition 4.0)
EN 62366
EN 62368-1
GS ? UL / cUL ? FCC ? PSE ? BSMI

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
523
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,25*
1 Tag
698
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,26*
1 Tag
698
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,27*
5 Tage
694
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,60*
€ 3,32*
Lager 1039
12
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2035
ab € 6,98*
Ähnlich
Hozelock
2030
ab € 6,54*
Ähnlich
Hozelock
2055 6000
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.