Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Irriflex L.25m ID 12,5mm AD 17,3mm TRICOFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350227
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     110050
EAN/GTIN:
     3506111100501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch · Festigkeitsträger: Tricoflex Non Torsion Trikot-Gewebe Decke: Weich-PVC, gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC, schwarz Temperaturbereich: -15 bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Anwendung: Bewässerung, Reinigung Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 130mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,3 mm
Wandstärke:
2,40 mm
Betriebsdruck:
9 bar
Berstdruck:
23 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb/blau
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock tricoflex s.a.wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,18*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,20*
26 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,28*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1124*
€ 1,4324*
Lager 4BULW
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,63*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,63* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,52*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,11*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,38*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,77*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,17*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.