Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Ser.102 meißelförmig B.1,6mm 0102 CDLF16/SB ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6006000082
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102CDLF16/SB
EAN/GTIN:
     4003008077094
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
passend für: Lötstation i-CON PICO, Art.-Nr. 4000 872 520
Weitere Informationen:
Breite:
1,6 mm
W.-Bez.:
0102 CDLF16/SB
Ausführung:
meißelförmig
Marke:
ERSA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißelförmig 1,6mm, lötstation ersa, lötstation, Lötgerät, Lötkolben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,46*
1 Tag
301
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,58*
Lager 1690
3
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 8,64*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,46*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,00*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.820,68*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 334,55*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,86*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 149,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.