Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, meißelförmig Durchmesser: 1,6 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF16 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung f...
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, meißelförmig 1,6 mm Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Indust...
Dauerlötspitze, gerade, meißelförmig, 1,6 mm breit, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) für erhöhte Standzeit. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIG...
Lötspitze, Typ=0142CDLF16A/SB, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=5.8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Lötspitze, Typ=842YDLF, Breite der Spitze=1.6 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=10 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A...
Zur Verwendung mit: Lötstationen der Baureihen CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 1.6 mm Spitze/Düse: Meißelförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konf...
Dauerlötspitze, gerade, meißelförmig, 1,6 mm breit, mit ERSADUR Beschichtung mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80...