| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6000001030 Herst.-Nr.: 0330KD EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · gerade, meißelförmig · 3,1 mm breit · auswechselbare Lötspitze · leichter Lötkolben für Funk-, Fernsehtechnik und Elektronik · mit auswechselbarem Heizkörper · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 2min· Lötspitzentemperatur: 380°C· Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Marke: | ERSA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, ersa 30w lötkolben, lötkolben ersa, lötkolben, ERSA, STANNOL, Universallötkolben |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 23,98* | € 28,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,03* | € 29,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,03* | € 29,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,59* | € 30,17* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,74* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|