Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierset Rollenb.100mm Wanne 310x160mm Bügel-L.28mm Bügel-D.6mm NÖLLE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222040100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704500
EAN/GTIN:
     4250560501080
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mmWeitere technische Eigenschaften:· Walzen-Ø: 35mm· Wanne: 310 x 160 mm· Bügellänge: 28mm· Bügel-Ø: 6mm· Rollenbreite: 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
845
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,47*
Lager 1690
558
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,70*
4 Tage
745
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,13375*
€ 1,73375*
5 Tage
777
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,07*
3 Tage
745
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,70*
€ 2,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,50*
€ 1,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,44*
€ 1,71
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,39*
€ 1,65
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,34*
€ 1,59
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,11*
€ 1,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
10705701
ab € 0,37*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
705101
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.