| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000817540-NW Herst.-Nr.: 704500 EAN/GTIN: 4250560501080 |
| |
|
| | |
| Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Walzen-Ø: 35mm · Wanne: 310 x 160 mm · Bügellänge: 28mm · Bügel-Ø: 6mm · Rollenbreite: 100mm Weitere Informationen: | | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Lackiersets, Malerzubehör |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 1,11* | € 1,69* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,13375* | € 1,72375* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,14* | € 1,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,38* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|