Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 704500 Lackierset Rollenbreite 100 mm Wanne 310 x 160 mm Bügellänge 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 704500 Lackierset Rollenbreite 100 mm Wanne 310 x 160 mm Bügellänge 28 mm
NÖLLE 704500 Lackierset Rollenbreite 100 mm Wanne 310 x 160 mm Bügellänge 28 mm
NÖLLE 704500 Lackierset Rollenbreite 100 mm Wanne 310 x 160 mm Bügellänge 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817540
EAN/GTIN:
     4250560501080
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackierset Rollenb.100mm Wanne 310x160mm Bügel-L.28mm Bügel-D.6mm NÖLLE Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mmWeitere technische Eigenschaften:· Walzen-Ø: 35mm· Wanne: 310 x 160 mm· Bügellänge: 28mm· Bügel-Ø: 6mm· Rollenbreite: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21049115
HerstellerNr:
4000817540
Werksnummer:
4000817540
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lackierset
Ausfuehrung:
Bügellänge 28 mm Bügel-Ø 6 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
836
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,48*
4 Tage
548
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,70*
5 Tage
731
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,14375*
€ 1,73375*
4 Tage
442
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 1,81*
Lager 1955
736
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
10705701
ab € 0,37*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
705101
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.