Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklapp- u.Höhenverstellgerät f.Backen-B.140mm abklappb.360Grad drehb.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5214040180
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     106140
EAN/GTIN:
     4010898600356
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
mit Gasdruckfedern und Sicherheitsspannhebel · ermöglicht stufenlose Höhenverstellung des Schraubstocks um 175 mm und Drehung um 360° · bei Nicht-Gebrauch kann der Schraubstock einfach unter die Werkbank geklappt werden, somit steht die gesamte Arbeitsfläche für andere Tätigkeiten zur Verfügung · Made in Germany · Lieferung ohne SchraubstockWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: abklappbar 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
für Schraubstock:
4000 830 341, 4000 830 353
Marke:
HEUER
Verstellbereich:
175 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 384,34*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 364,57*
€ 390,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,54*
€ 397,84*
Frei Haus
ab € 388,49*
€ 417,90*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 463,58*
€ 494,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,41*
€ 588,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,27*
€ 581,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,98*
€ 562,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 472,97*
€ 562,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 209,71*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 210,55*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106120
ab € 357,83*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,15*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,77*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,62*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 197,78*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 197,02*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,13*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.