Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 5000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212015050
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5027035000
EAN/GTIN:
     4016134500473
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5000g · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,68*
€ 48,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,75*
€ 48,46*
1 Tag
29
€ 5,45*
ab € 48,14*
€ 48,55*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 53,09*
Lager 1690
48
€ 5,99*
ab € 46,37*
€ 57,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 27,37*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 13,88*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 16,46*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 19,94*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 26,97*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 105,71*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 36,63*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027036000
ab € 61,43*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 66,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.