Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 5000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000811222
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027035000
EAN/GTIN:
     4016134500473
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit HickorystielWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5000g· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
21
€ 4,90*
ab € 46,25*
€ 46,63*
€ 4,00*
ab € 37,79*
€ 51,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 51,59*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 42,66*
€ 56,00*
4 Tage
21
€ 4,99*
ab € 42,58*
€ 56,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,81*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,82*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,77*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,45*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 106,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,72*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 51,26*
Ähnlich
Peddinghaus
5027038000
ab € 67,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.