Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel L.250mm schwarz atram.Spann-W.52mm Mehrkomp.-Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192033505
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 02 250
EAN/GTIN:
     4003773082392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · mit praktischer Einstellskala: eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
250 mm
Spannweite:
52 mm
Zange:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 6,90*
ab € 33,01*
€ 39,19*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 32,98*
€ 39,20*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 33,33*
€ 39,68*
1
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 39,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,73*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.