Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Super S Gesamt-L.420mm Spann-W.48mm f.Rohre 1 1/2 Zoll ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213941
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070123X
EAN/GTIN:
     4004625000472
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2″ bis 3″ · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren · sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper sowie induktiv gehärtete Backen für hohe Langlebigkeit · Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen, ermöglicht universellen EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1460g· Typ: Eckrohrzange· Farbe: rot· Backenbreite: 13mm· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Norm: DIN 5234 C· Modell: S-Maul· Innen-Ø: 0mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
48 mm
Gesamtlänge:
420 mm
Länge:
16 ″
Griff:
Doppel-T
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1 1/2 ″
für Rohre mm:
38,1 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
641
1
€ 4,90*
ab € 26,75*
€ 32,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,79*
€ 33,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 33,13*
1
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 33,76*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 35,64*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810731
ab € 13,37*
Ähnlich
Rothenberger
070124X
ab € 45,73*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.