Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser Secura No.27 Gesamt-L.132mm o.Kl.JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5153000130
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10270
EAN/GTIN:
     4011391102705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
ohne Vorderklinge · drehbares Innenmesser, Titan-Nitrid-Beschichtung · Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe · komplett mit Ersatzmesser · NYM-Kabel = Feuchtraumkabel · zum Abmanteln aller gängigen RundkabelWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 29mm· Arbeitsbereich Ø: 8 - 28mm· Klingentyp: ohne Klinge· Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
132 mm
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,29*
1 Tag
157
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 9,79*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,88*
6 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 9,89*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,07*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.