| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011391102705 Herst.-Nr.: 3054420002 EAN/GTIN: 4011391102705 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser Ausführung: Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Klinge | ohne Vormesser | Arbeitsbereich: | 8–28 mm Ø | Sperrcode: | 0 | Arbeitsbereich Ø: | 8–28 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3054420002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, Jokari, Universal-Kabelmesser, QR4028467, Kabel-Messer, Abisolierwerkzeuge, Messer, 3054420002, 54420002 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,49* | € 10,01* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,60* | € 10,09* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 10,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,65* | € 10,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|