Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Nr.6-16² L.166mm 6-16 (AWG 10...5) mm² JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5150031616
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     4011391200906
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
automatische Abisolierzange · optischer Längenanschlag bis 20 mm · auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² oder Solarleitungen Solarflex-X PV1-F geeignet · keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · Abisolierlänge unendlich wählbar · Klingen auswechselbar · geeignet für Kabel und Isolationen aus PVC · für Anwendungen in der elektrotechnischen Industrie, Elektrotechnik, AutomobilindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Abisolierwerte:
6 - 16 (AWG 10... 5) mm²
Längenanschlag:
bis 20 mm
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm2 jokari, abisolierzange, abisolierzange 16mm², Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,69*
€ 55,23*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,72*
€ 55,27*
2 Tage
44
€ 4,90*
ab € 46,74*
€ 55,32*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 47,17*
€ 55,77*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 46,88*
€ 56,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460116
ab € 25,84*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.