Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange No. 6-16²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange No. 6-16²
Abisolierzange No. 6-16²
Abisolierzange No. 6-16²
Abisolierzange No. 6-16²
Abisolierzange No. 6-16²
Artikel-Nr.:
     4012-126064
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     4011391200906
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
· Automatische Abisolierzange für Leiter mit großen Querschnitten von 6 – 16 mm², · Optischer Längenanschlag bis 20 mm, · Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² oder Solarleitungen Solarflex-X PV1-F geeignet · Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt, · Klingen auswechselbar, · TÜV-/ GS-geprüft
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6–16 mm²
Längenanschlag:
15–20 mm
Gesamtlänge:
166 mm
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
20090
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 59,22*
Lager 4012
45
€ 4,90*
ab € 47,05*
€ 59,28*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 47,06*
€ 59,69*
€ 4,00*
ab € 47,39*
€ 59,81*
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 59,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460116
ab € 25,94*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.