Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011391200906 Herst.-Nr.: 460115 EAN/GTIN: 4011391200906 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange JOKARI, Leiterquerschnitt 6-16 mm² Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Die Messer sind austauschbar. Mit optischem Längenanschlag 15–20 mm. Abisolierlänge 20 mm. Anwendung: Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 166 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm2 jokari, abisolierzange, abisolierzange 16mm², Jokari, 6-16, mm², Automatische, Zangenform |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,76* | € 55,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,79* | € 55,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,95* | € 55,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,41* | € 56,05* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,12* | € 63,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|