| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5104066067 Herst.-Nr.: 050316 EAN/GTIN: 4014651503168 |
| | |
|
| | |
| geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service, Kommunen (einfache Handhabung, für batterie- und netzbetriebene Prüfungen)Anwendungsbereiche: Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge · Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können, DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3· Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle· Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel· Direkte Prüfprotokollerstellung über serielle Schnittstelle und optionalen Drucker BENNING PT 2· Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum· Schnell (Prüfung innerhalb weniger Sekunden), komplett (Gerätetester und FI/RCD-Tester in einem Prüfgerät), einmalig (Prüfung 1- und 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingungen)· Automatischer Prüfablauf mit gut-/ schlecht Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest · Aktive Prüfung 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingung (optionale Messadapter)· Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt· Batteriekapazität für 2500 Prüflinge· Gewicht: 950 gMessungen:Schutzleiterwiderstand (200 mA Prüfstrom mit Polaritätsumkehr), Isolationswiderstand (250 V/ 500 V Prüfpannung), Prüfung 30 mA FI/RCD/PRCD-Schutzschalter (Auslösezeit bei 1 x und 5 x Nennstrom), Spannung an externer SchutzkontaktsteckdoseNetzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/ direktes Messverfahren mit automatischer NetzumpolungBatteriebetrieb:Schutzleiter-/ Berührungsstrom über ErsatzableitstromverfahrenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 115mm· Länge: 270mm· Höhe: 55mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Batterie- / Netzbetrieb | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 43 | | € 4,90* | ab € 701,45* | € 708,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 687,82* | € 729,77* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 693,21* | € 737,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 695,17* | € 737,02* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 709,34* | € 753,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|